ラティス・フェンス固定金具15cmブロック用(連結用)
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。
空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。
まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。
自宅に癒しの空間を。
用途ラティスやフェンスを、15cmブロックの上に設置したい時に
材質スチール
質量(kg)約2.2(1個あたり)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約175×約530(1個あたり)
仕上粉体塗装
内容量1箱(6個)
注意
※JIS規格の【15cm幅】の空洞ブロックへの設置を前提とした金具になります。ブロックの幅をよくご確認ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |