ラティス・フェンス用ゲート金具

ラティス・フェンス用ゲート金具 - 住まいスタイルラティス・フェンス用ゲート金具 - 住まいスタイルラティス・フェンス用ゲート金具 - 住まいスタイルラティス・フェンス用ゲート金具 - 住まいスタイルラティス・フェンス用ゲート金具 - 住まいスタイルラティス・フェンス用ゲート金具 - 住まいスタイルラティス・フェンス用ゲート金具 - 住まいスタイルラティス・フェンス用ゲート金具 - 住まいスタイル

お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。
空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。
まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。
自宅に癒しの空間を。

用途ラティスやフェンスを、開閉金具がついた片開きのゲート扉へ材質スチール質量(kg)約0.42(1セットあたり)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)蝶番:約205×約77×厚さ約2(1個あたり)、開閉金具:約115×約57×約45(1個あたり)仕上粉体塗装内容量1箱(20個)
注意
※蝶番と、開閉金具のセット商品です。フェンスと支柱は含まれません。
※「蝶番を装着した面側」に引いて開ける扉になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13298129S-LVG4P-20P
52,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする