住まいスタイル
ラティス・フェンス壁面用固定金具(リング型上部)
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。
空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。
用途
ベランダ等の格子フェンスにラティスやフェンスを固定したい時に
材質
スチール
質量(kg)
約0.09(1個あたり)
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約56×約90×約35(1個あたり)
仕上
粉体塗装
注意
※「下部用」です。
※枠の厚み3.5cmのラティスやフェンスに対応しています。
※固定できるポールの寸法は、ポールが〇の場合…最小直径2cm~最大直径3cmまで。ポールが□の場合…最小2cm角~最大3cm角まで。太さがそれ以下の場合、ゴム板などを挟むことで使用可能です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13298138
S-LVKT35-2P
1セット(2個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13298147
S-LVKT35-8P
1セット(8個)
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13298156
S-LVKT35-20P
1箱(20個)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。