住まいスタイル
ラティス・フェンス壁面用固定金具(リング型下部)
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスや
フェンスを自作できる金具シリーズです。
空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイの
ベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも
簡単設置が可能。
用途
ラティス・フェンス固定金具:ラティス フェンス ブロック 設置 固定 初心者 初めて ガーデニング 簡単 設置
材質
スチール
質量(kg)
約0.08(1個あたり)
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約56×約89×約32(1個あたり)
仕上
粉体塗装
注意
※「上部用」です。
※枠の厚み3.5cmのラティスやフェンスに対応しています。
※固定できるポールの寸法は、ポールが〇の場合…最小直径2cm~最大直径3cmまで。ポールが□の場合…最小2cm角~最大3cm角まで。太さがそれ以下の場合、ゴム板などを挟むことで使用可能です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13298165
S-LVKB35-2P
1セット(2個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13298174
S-LVKB35-8P
1セット(8個)
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13298190
S-LVKB35-20P
1セット(20個)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。