ラティス・フェンス用ストレート連結用金具

ラティス・フェンス用ストレート連結用金具 - 住まいスタイルラティス・フェンス用ストレート連結用金具 - 住まいスタイルラティス・フェンス用ストレート連結用金具 - 住まいスタイルラティス・フェンス用ストレート連結用金具 - 住まいスタイルラティス・フェンス用ストレート連結用金具 - 住まいスタイルラティス・フェンス用ストレート連結用金具 - 住まいスタイルラティス・フェンス用ストレート連結用金具 - 住まいスタイルラティス・フェンス用ストレート連結用金具 - 住まいスタイル

お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスや
フェンスを自作できる金具シリーズです。
空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイの
ベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも
簡単設置が可能。
まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、
見映えのするエクステリアに。
自宅に癒しの空間を。

用途ラティス・フェンス固定金具:ラティス フェンス ブロック 設置 固定 初心者 初めて ガーデニング 簡単 設置材質スチール質量(kg)約0.27(1個あたり)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約152×約37×約37(1個あたり)仕上粉体塗装内容量1セット(20個)
注意
※枠の厚み3.5cmのラティスやフェンスに対応しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13298217S-LVST15-20P
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする