EMERSON(エマーソン)
エマーソン 緊急LEDライト
赤色点滅機能搭載で視認性アップ!!
COB LED採用
ペン型クリップ仕様(底面に強力マグネット)
材質
本体:アルミ、ABS/ペン型クリップ:スチール/ボタン:シリコン/レンズ:PC
質量(g)
55(電池搭載時 約90)
種類
非常信号灯
電源
アルカリ乾電池: 単4×3 本
LED
白点灯Hi&Low Chip On Board LED + 赤点滅 Chip On Board LED、白点灯Hi:250lm / 白点灯Low:100lm
防滴構造
IPX3
明るさ(Lm)
250
使用時間(時間)
白点灯Hi:3.5、白点灯Low:6、赤点滅:13
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
16×157×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13298436
EM-368
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください