曜日別特売

エマーソン バイクカバーエコノミータイプ

エマーソン バイクカバーエコノミータイプ - EMERSON(エマーソン)エマーソン バイクカバーエコノミータイプ - EMERSON(エマーソン)エマーソン バイクカバーエコノミータイプ - EMERSON(エマーソン)エマーソン バイクカバーエコノミータイプ - EMERSON(エマーソン)エマーソン バイクカバーエコノミータイプ - EMERSON(エマーソン)エマーソン バイクカバーエコノミータイプ - EMERSON(エマーソン)エマーソン バイクカバーエコノミータイプ - EMERSON(エマーソン)
(3件のレビュー)

風雨やホコリ、紫外線から守る
前後がわかりやすいツートン仕様
しっかりホールド!ワンタッチストラップ付き
前後に大型ロック取付け可!ダブルロックスリット
リアボックス車に対応(品番:EM-287 / EM-288 / EM-289のみ)

材質210デニールオックスフォード内容量1枚
全8種類を絞り込む
全長(mm)
サイズ
高さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
高さ(mm)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13298567EM-2872000SB1200810
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
13298576EM-2882100MB1310870
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
13298585EM-2892600LB15001130
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
13298515EM-2941900S12001100
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
13298524EM-2952000M12001050
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13298540EM-2962100L13001050
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
13298549EM-2972300LL13001100
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
13298558EM-2982600XL13501100
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13298549
2024-01-30
用途: バイクの保管に使用
株式会社三幸社

色が違う部分が前後の判断しやすく丸めた後の使用が非常に良いです。

対象商品 : 13298567
2023-08-03
用途: バイクの駐車
行政書士高橋洋事務所その他業種

バイクにかぶせやすくできていると思います。布も厚からず薄からずというところ

対象商品 : 13298567
2023-07-20
用途: バイクの保管
行政書士高橋洋事務所その他業種

バイクにかけやすく、重くなく、ある程度の厚さは有るので、まあよろしいかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする