きるとホットベスト コンプリートセット

きるとホットベスト コンプリートセット - リンクサス(Linxas)きるとホットベスト コンプリートセット - リンクサス(Linxas)きるとホットベスト コンプリートセット - リンクサス(Linxas)きるとホットベスト コンプリートセット - リンクサス(Linxas)きるとホットベスト コンプリートセット - リンクサス(Linxas)きるとホットベスト コンプリートセット - リンクサス(Linxas)

内側の面ファスナーにパッとヒーターをワンタッチ取付け!ヒーターウェアに変わる防寒ベスト!
【届いてすぐに使えるようベスト・ヒーター・充電器・バッテーリーをセットにしました。】
バッテーリーは何を使うの?充電器は?の心配がなくなりました。

混率(%)
表地・中綿・裏地:ポリエステル100
/パイピング部:綿100
/別地:ナイロン100
用途インナーベストに・アウターとしても種別ベストブラック機能発熱・防寒内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
肩幅(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13298637LX-KCP-MM336405264
オープン
13,900
15,290(税込)
翌々日出荷
13298646LX-KCP-LL353425567
オープン
13,900
15,290(税込)
取扱停止中
13298655LX-KCP-LLLL370445870
オープン
13,900
15,290(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする