曜日別特売

吉野桧 無垢フローリング 150mm幅 15mm厚 自然塗装品 無節(無地)

吉野桧 無垢フローリング 150mm幅 15mm厚 自然塗装品 無節(無地) - 吉田製材吉野桧 無垢フローリング 150mm幅 15mm厚 自然塗装品 無節(無地) - 吉田製材吉野桧 無垢フローリング 150mm幅 15mm厚 自然塗装品 無節(無地) - 吉田製材吉野桧 無垢フローリング 150mm幅 15mm厚 自然塗装品 無節(無地) - 吉田製材吉野桧 無垢フローリング 150mm幅 15mm厚 自然塗装品 無節(無地) - 吉田製材吉野桧 無垢フローリング 150mm幅 15mm厚 自然塗装品 無節(無地) - 吉田製材

吉野桧の節のない無垢フローリング。節の無い上品な仕上がりです。150mm幅で部屋を広々と見せてくれます。自然塗装品。

用途内装用の床材形状サネ:エンドマッチ幅(mm)150厚さ(mm)15塗装自然塗装表面仕上げサンダー仕上げ内容量1ケース(5枚)
注意
※個人宅への配送は不可です。
※エンドマッチ(四方本ザネ)加工です。
※幅広の無垢材のため、反りや収縮が発生しやすくなっております。
※自然木のため、木目や色合いは1枚1枚異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
132989872H1515ME-T1820
25,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
132989963H1515ME-T2900
37,450
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
132990054H1515ME-T3900
49,600
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする