吉田製材
吉野桧 無垢フローリング 110mm幅 21mm厚 自然塗装品 無節(無地)
吉野桧の節のない無垢フローリング。節の無い上品な仕上がりです。しっかりした踏み心地の21mm厚。自然塗装品。
用途
内装用の床材
形状
サネ:エンドマッチ
幅(mm)
110
厚さ(mm)
21
塗装
自然塗装
表面仕上げ
サンダー仕上げ
内容量
1ケース(5枚)
注意
※個人宅への配送は不可です。
※エンドマッチ(四方本ザネ)加工です。
※無垢材のため、多少の反りや収縮が発生する場合があります。
※自然木のため、木目や色合いは1枚1枚異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13299048
2H1121ME-T
1820
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13299057
3H1121ME-T
2900
¥
37,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13299066
4H1121ME-T
3900
¥
49,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。