吉田製材
吉野桧 無垢フローリング 150mm幅 15mm厚 無塗装品 特選上小節
吉野桧の直径6mmくらいまでの小さな節が入った無垢フローリング。上品な仕上がりです。150mm幅で部屋を広々と見せてくれます。無塗装品。
用途
内装用の床材
形状
サネ:エンドマッチ
幅(mm)
150
厚さ(mm)
15
塗装
無塗装
表面仕上げ
サンダー仕上げ
内容量
1ケース(5枚)
注意
※個人宅への配送は不可です。
※エンドマッチ(四方本ザネ)加工です。
※幅広の無垢材のため、反りや収縮が発生しやすくなっております。
※自然木のため、木目や色合いは1枚1枚異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13299258
2H1515TE-M
1820
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13299267
3H1515TE-M
2900
¥
29,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13299276
4H1515TE-M
3900
¥
39,000
¥
35,880
¥
39,468
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。