曜日別特売

吉野杉 無垢フローリング 110mm幅 30mm厚 無塗装品 無節(無地)

吉野杉 無垢フローリング 110mm幅 30mm厚 無塗装品 無節(無地) - 吉田製材吉野杉 無垢フローリング 110mm幅 30mm厚 無塗装品 無節(無地) - 吉田製材吉野杉 無垢フローリング 110mm幅 30mm厚 無塗装品 無節(無地) - 吉田製材吉野杉 無垢フローリング 110mm幅 30mm厚 無塗装品 無節(無地) - 吉田製材吉野杉 無垢フローリング 110mm幅 30mm厚 無塗装品 無節(無地) - 吉田製材

吉野杉の節のない無垢フローリング。節の無い上品な仕上がりです。しっかりした踏み心地の30mm厚。無塗装品。

用途内装用の床材形状サネ:エンドマッチ幅(mm)110厚さ(mm)30塗装無塗装表面仕上げサンダー仕上げ内容量1ケース(5枚)
注意
※個人宅への配送は不可です。
※エンドマッチ(四方本ザネ)加工です。
※無垢材のため、多少の反りや収縮が発生する場合があります。
※自然木のため、木目や色合いは1枚1枚異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
132996782S1130ME-M1820
26,250
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
132996873S1130ME-M2900
38,880
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
132996964S1130ME-M3900
51,500
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする