吉田製材
吉野杉 無垢フローリング 150mm幅 15mm厚 無塗装品 特選上小節
吉野杉の直径6mmくらいまでの小さな節が入った無垢フローリング。上品な仕上がりです。150mm幅で部屋を広々と見せてくれます。無塗装品。
用途
内装用の床材
形状
サネ:エンドマッチ
幅(mm)
150
厚さ(mm)
15
塗装
無塗装
表面仕上げ
サンダー仕上げ
内容量
1ケース(5枚)
注意
※個人宅への配送は不可です。
※エンドマッチ(四方本ザネ)加工です。
※無垢材のため、多少の反りや収縮が発生する場合があります。
※自然木のため、木目や色合いは1枚1枚異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13299854
2S1515TE-M
1820
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13299870
3S1515TE-M
2900
¥
25,750
¥
23,880
¥
26,268
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13299879
4S1515TE-M
3900
¥
34,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。