曜日別特売

とびだし人形

とびだし人形 - 長岡産業とびだし人形 - 長岡産業とびだし人形 - 長岡産業とびだし人形 - 長岡産業とびだし人形 - 長岡産業

とびだし人形1体と支柱1本セットです。
子どもを守るとびだし人形、「飛び出しっ子」「飛び出し坊や」「飛び出し小僧」ともよばれる交通安全人形です。
オリジナル商品として販売開始から20年以上、滋賀県のみならず全国のお客様にご愛顧いただいております。
子どもの飛び出しによる交通事故をなくしたい。そんな想いで、これからも地域の安全にお役立ていただければ幸いです。

用途
子ども達や自転車、自動車等のドライバーに注意喚起するための交通安全人形に。
歩行者や車両の通行の妨げとならないような、通学路・交差点・横断歩道などに。
セット内容本体・支柱・金具付き文字内容交通安全支柱(mm)600材質(プレート)アルミ複合板寸法(縦×横)(cm)60×45内容量1セット
注意
※開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。
※重しは付属しておりません。別途お買い求めください。
※片面は男の子、もう片面は女の子。リバーシブルになっています。
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133000986300036464
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方1¥2,250/税込¥2,475
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする