長岡産業
とびだし人形用注水台
とびだし人形用の固定台(サイズ:直径33cm、高さ22cm)です。
注水前の重さは800gですので、軽量で持ち運びがラクラクです。
タンクに水を入れれば16kgとなり、安定した設置が可能です。
用途
とびだし人形の支柱を注水台に挿して自立して設置に。
セット内容
注水台のみ
質量(kg)
タンク注水時:16
寸法(cm)
タンク:35×24×24
内容量
1台
注意
※開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13300107
6300036465
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,250
/
税込
¥
2,475
沖縄地方
1
¥
2,250
/
税込
¥
2,475
離島
1
お送りできません