コンクリート舗装用 目地材 ユニコールドL-2

コンクリート舗装用 目地材 ユニコールドL-2 - AOIコンクリート舗装用 目地材 ユニコールドL-2 - AOI

アスファルト舗装・排水性舗装の救世主!!
排水性アスファルト舗装のポンピング現象を抑制
アスファルト舗装体の延命処置に効果を発揮
追従性良好
硬化物は弾性があり、目地やひび割れの動きに追従します。
乳剤タイプで湿潤面への接着性も良好
施工が簡単!!
容器の先にノズルが付いていますので、目地幅やひび割れ幅に合わせて簡単に注入・吐出できます。
環境にやさしい
火気を使用しない常温施工タイプなので、安全に施工する事ができ、加熱による煙の発生もなく、環境にやさしい製品です。低粘度の為、排水性舗装等への浸透性良好
すべり抵抗性向上
L-2用骨材(1.0kg/m2)を仕上げ面に散布する事で、すべり抵抗性が向上します。

用途
排水性舗装のポンピング現象対策
アスファルト舗装の亀甲クラック箇所からの骨材飛散防止
コンクリート舗装やアスファルト舗装のひび割れ補修
コンクリートやアスファルト混合物の目地充填
寸法(mm)【硬化後】流動:5以下、円錐針入度:1/10可使時間(分)【硬化前】10以上(23℃)接着強度(N/mm2)【硬化後】アスコン:0.05以上、コンクリート:0.05以上粘度(mPa・s)【硬化前】90±50(23℃)硬化時間(時間)【硬化前】1以内(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※施工箇所の清掃を十分に行って下さい。(水溜まりなども除去して下さい)
※硬化剤は溶剤を含んでいますので火気に十分に注意して下さい。
※手などに付着した際には速やかに拭き取ってよく洗浄して下さい。
※使用前に製品取扱説明動画を必ず確認して下さい。
※保存は凍結・直射日光を避け、密封容器で5~40℃の室内に置いて下さい。
※硬化剤は貯蔵時に黄変や若干の沈殿を生じる事がありますが、製品性能には影響を及ぼしませんのでよく振って使用して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13300195-1セット(500g)5000mL
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13300204-1セット(1.5kg)7500mL
オープン
7,498
8,248(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000~/税込¥2,200~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000~/税込¥3,300~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする