曜日別特売

コンクリート構造物 目地材 AOIシリコンシーラント1C

コンクリート構造物 目地材 AOIシリコンシーラント1C - AOI

長期間の耐久性!!
脱オキシム形
施工が簡単
カートリッジタイプなので、混合などの作業手間が省けます。
耐候性、耐久性、接着性に優れる
JIS A 5758の耐久性区分9030Gに適合

用途
ガラス廻り、サッシ廻りなど建築内外装の目地シール
カーテンウォール工法の可動目地
長大スパンのジョイントなど、建築・土木の動きの大きな目地シール
プール、貯蔵槽、用水路の目地シール
コンクリート、モルタル等の目地シール
硬さC15~30伸び(%)300以上引張強力(N/mm2)1.0以上耐久性9030Gタックフリータイム(分)20以下危険物の類別非危険物内容量1本(330mL)
注意
※降雨、降雪が予想される場合は施工を中断して下さい。
※施工には下地、被着体が十分に乾燥していることが必要です。
※被着体により、指定のプライマーを塗布して下さい。
※プライマーは溶剤を使用していますので換気を行い、火気を近づけたり、火気のある場所で使用しないで下さい。
※使用した器具等は、硬化する前に溶剤にて洗浄して下さい。
※一液型シーラントは、封を開けた場合、空気に触れた面から硬化が始まりますので早目にご使用下さい。
※シーリング材、プライマーが皮膚に付いた場合は、溶剤を含ませた布で拭き取った後石鹸水で十分洗浄して下さい。
※直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。
※使用前に製品添付の取扱い説明書を必ずお読み下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13300378-
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13300387-グレー
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする