セーフラン安全用品
不織布使い捨てシューズカバー
靴の上から着用でき、衛生的な使い切りタイプのシューズカバーです。
異物混入防止や汚れ対策に。
すべり止め加工、底ゴムタイプ。
用途
工場、事務所など床汚れ防止
材質
PP不織布
色
ブルー
サイズ
ワンサイズ
タイプ
左右兼用
寸法(cm)
約38.5×15
特性
滑り止め
注意
※使い捨て商品となります、洗濯して繰り返しの使用はできません。
※火気のある場所では使用しないでください。
※本製品には防水性能はございません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13300877
J2496-BL
1袋(100枚)
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
13300886
J2496C-BL
1ケース(100枚×20袋)
¥
52,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください