セーフラン安全用品
防水使い捨てシューズカバー
靴の上から着用でき、衛生的な使い切りタイプのシューズカバーです。
異物混入防止や汚れ対策に。
用途
異物混入防止や汚れ対策に。
材質
CPE
色
ブルー
サイズ
ワンサイズ
タイプ
左右兼用
寸法(cm)
約39×15
特性
防水
内容量
1袋(100枚)
注意
※使い捨て商品となります、洗濯して繰り返しの使用はできません。
※火気のある場所では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13300929
J2497-BL
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください