曜日別特売

使い捨て防水アームカバー

使い捨て防水アームカバー - セーフラン安全用品使い捨て防水アームカバー - セーフラン安全用品使い捨て防水アームカバー - セーフラン安全用品使い捨て防水アームカバー - セーフラン安全用品使い捨て防水アームカバー - セーフラン安全用品
(1件のレビュー)

水仕事や介護現場などで活躍する使い捨てタイプの防水アームカバーです。
衛生的な使い切りタイプ。

用途異物混入防止や汚れ対策に。ホワイト(半透明)サイズフリータイプ左右兼用寸法(cm)約40×20素材PE特性防水内容量1袋(100枚)
注意
※使い捨て商品となります、洗濯して繰り返しの使用はできません。
※火気のある場所では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13300938J2498-WH
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13300938
2023-12-14
用途: 精肉作業
その他業種

作業の時に袖が汚れやすいので、防水タイプと悩みましたが使い捨てにしてみました。
汚れても付け替えればいいので購入して良かったです!
たまにくっ付きが弱いのがあり少し開いてるのもありますが、お値段など気にせず交換できるので許容範囲です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする