注水チェーンスタンド(2台セット)

注水チェーンスタンド(2台セット) - セーフラン安全用品注水チェーンスタンド(2台セット) - セーフラン安全用品注水チェーンスタンド(2台セット) - セーフラン安全用品注水チェーンスタンド(2台セット) - セーフラン安全用品注水チェーンスタンド(2台セット) - セーフラン安全用品注水チェーンスタンド(2台セット) - セーフラン安全用品

警告カラーで視覚的に明示できます。
工具不要で簡単組立て。
安心安全の台湾製造。
ベースは注水(注砂)可能です。(注水なしでもご使用いただけます。)
同色のプラスチックチェーン付属ですぐにご使用いただけます。
2台セットでのお届けとなります。

用途進入禁止・区画整理等に。セット内容2台セット(チェーン2本付属)材質PE質量(kg)約1.2(1台あたり)本体:黄黒、ベース部:黄高さ(mm)960ベース径(Φmm)356チェーン長(m)2支柱径(Φmm)65チェーン寸法(mm)51.1×26.9×線径8.0注水量(L)約3.3内容量1組(2台)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※保管の際は、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
※火気厳禁。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13301008TW011-Y/B
11,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする