JET INOUE(ジェットイノウエ)
ISO33MMゴールドナットカバー
クロームメッキと異なる存在感を放つゴールドメッキの輝き!ナットの錆隠しにも最適!ナットカバー用プライヤー(500508)を使うと取り外しも簡単!
用途
外装/足廻りパーツ
材質
スチール/ゴールドメッキ
形状
丸型
取付方式
かぶせ式
適合ナット
ISO33mm
適合車種
大型車
入数(個)
10
内容量
1セット(10個)
関連資料:
(1.6MB)
注意
※型式、年式では適合確認不可ですので必ずお車のナットサイズとナット数をご自身でご確認のうえお求めください。
※車両によっては取付不可の場合がございます。
※ISOホイールナットサイズ33mm(実寸32.8mm)に適合しますが、稀に32mm(実寸31.8mm)のタイプがございます。このタイプには適合しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13301060
500345
45
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13301069
500346
60
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください