塩ビ製タケノコニップル(グレー)

塩ビ製タケノコニップル(グレー) - 東栄管機塩ビ製タケノコニップル(グレー) - 東栄管機塩ビ製タケノコニップル(グレー) - 東栄管機塩ビ製タケノコニップル(グレー) - 東栄管機塩ビ製タケノコニップル(グレー) - 東栄管機
(4件のレビュー)

塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。

材質PVC形状タケノコニップルグレー内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
寸法L(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1330108713959513134
オープン
659
725(税込)
当日出荷
133010961610010016164
オープン
689
758(税込)
当日出荷
133011052010510520204
オープン
749
824(税込)
当日出荷
133011142511011025254
オープン
829
912(税込)
当日出荷
133011303011511530314
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
133011394012512540404
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
133011485013513550514
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
486144076518718765674
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
486144167521121175775
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
486144251002482481001006
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13301105
2025-11-29
用途: 農業 灌水チューブ
製造業

なかなか目にかからない商品です。とても重宝しました

対象商品 : 13301148
2024-05-06
用途: ブドウ畑の潅水
農・林・水産業

50mmのPVCホースを接続するのに、これ迄は40mmVP管をビニルテープで少し太くしてはめていたが、やはり本品のようなチャンとした品物だと安心して接続できました。

対象商品 : 13301114
2024-04-17
用途: VP管とホースを接続する場所に使用
西舘商会製造業

問題なく接続出来たのが良かった。どのくらいもつのかわからない為この評価。質は悪くない。

対象商品 : 13301139
2023-08-28
用途: フラットホースと塩ビ管の接続
その他業種

フラットホースやブレードホースと塩ビ管をつなぐ手段がなかったので、重宝している。長期使用はしていないが、塩ビ管なりの強度があればよいので、問題ない。安価でよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする