曜日別特売

内蔵SSD WD_BLACK SN850X(NVMe Gen4)

内蔵SSD WD_BLACK SN850X(NVMe Gen4) - Western Digital(ウエスタンデジタル)

WD_BLACK SN850X NVMe SSDは、ゲームプレイ、ストリーミング、レコーディングでトップレベルのパフォーマンスを発揮して、究極のプレイを引き出します。

仕様シーケンシャル読み出しパフォーマンス:7300MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:6600MB/s、Random Read:12000004KB IOPS、Random Write;11000004KB IOPS寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38インターフェースPCIe Gen4 x4互換性M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したコンピュータ、Windows(R) 11、10、8.1、PlayStation(R) 5(ヒートシンクモデルのみ)4耐久性1200 (TBW)RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)2フォームファクタM.2 2280内容量1台
注意
※互換性は各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13301166WDS200T2X0E
オープン
239,800
263,780(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする