CONDOR(山崎産業)
バイムクリーン
サビでお悩みの方に新提案!!
錆取りだけでなく、塗装下地にも有効です。
塗膜(素地)を侵すことなく、一工程で除錆と防錆が可能。
刷毛で塗るだけの簡単な工程で作業完了。
作業後の水洗い、後処理工程を省力できる
用途
鋼板及び鋼管類のスケール除去、錆取り等の後に一時防錆の必要な時に。 長期防錆の場合には塗装下地にも適用できます。
材質
リン酸主成分
危険物の類別
非危険物
関連資料:
(1.75MB)
注意
※使用時には保護衣、保護メガネ、ゴム手袋などの保護具を着用してください。
※取り扱い後は手・顔などをよく洗って下さい。
※洗浄液が皮膚や目に付着した場合はすぐに15分以上洗い流し、異常がある時は医師の診断を受けてください。
※誤飲した場合は、無理に吐かせず、応急処置として、水で口をすすぎ、医師の診断を受けてください。
※廃棄処分する場合は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物業者に委託してください。
※個人宅配送不可です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13301805
CH857-004X-MB
1箱(4kg×2個)
4
220×120×250
¥
23,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13301814
CH857-020X-MB
1個(20kg)
20
300×300×300
¥
51,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
錆取り剤 防錆 被膜生成タイプ
参考になった