オーミケンシ
カラー雑巾アソートセット
使い分けに便利な3色カラーのアソートセット雑巾です。
用途
清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとして
材質
綿100%
色
アソート(ブルー4枚、ピンク3枚、イエロー3枚)
寸法(cm)
約20×30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(10枚)
注意
※使用後は洗ってよく乾かしてください。
※はじめのうちは毛羽落ちしますので、他のものと分けてお洗いください。
※濡れた状態で放置すると色移りの原因となりますのですぐに干してください。
※お洗濯の際は、塩素系漂白剤、蛍光増白剤入りの洗剤は使用しないでください。
※飛び出したパイルは放置せずに切ってご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13301884
856
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください