曜日別特売

チェア ジロフレックス 353 ミーティング 4本脚キャスタータイプ

チェア ジロフレックス 353 ミーティング 4本脚キャスタータイプ - プラス[家具]チェア ジロフレックス 353 ミーティング 4本脚キャスタータイプ - プラス[家具]チェア ジロフレックス 353 ミーティング 4本脚キャスタータイプ - プラス[家具]チェア ジロフレックス 353 ミーティング 4本脚キャスタータイプ - プラス[家具]チェア ジロフレックス 353 ミーティング 4本脚キャスタータイプ - プラス[家具]チェア ジロフレックス 353 ミーティング 4本脚キャスタータイプ - プラス[家具]チェア ジロフレックス 353 ミーティング 4本脚キャスタータイプ - プラス[家具]チェア ジロフレックス 353 ミーティング 4本脚キャスタータイプ - プラス[家具]
材質キャスター=ナイロン双輪キャスター高さ(mm)906奥行(mm)568キャスターあり使用脚キャスター脚材質(座面)樹脂成型品/モールドウレタン/布張り材質(背)樹脂成型品/メッシュ張りグリーン購入法適合スタッキング不可色(座面)ブラックサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(背面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
肘掛
幅(mm)
材質(脚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58770504MC-3533006BMS BKブラック513×568×906なし513スチールパイプ(22.2mm)/樹脂焼付塗装
93,500
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770513MC-3533006BMS LBライトブルー513×568×906なし513スチールパイプ(22.2mm)/樹脂焼付塗装
93,500
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770522MC-3533006BMS YGイエローグリーン513×568×906なし513スチールパイプ(22.2mm)/樹脂焼付塗装
93,500
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770538MC-3533006BMS ORオレンジ513×568×906なし513スチールパイプ(22.2mm)/樹脂焼付塗装
93,500
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770547MC-3533006BMS LGライトグレー513×568×906なし513スチールパイプ(22.2mm)/樹脂焼付塗装
93,500
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770556MC-3533006BMS VLバイオレット513×568×906なし513スチールパイプ(22.2mm)/樹脂焼付塗装
93,500
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770565MC-3533006CMS BKブラック513×568×906なし513スチールパイプ(22.2mm)/クロムメッキ
106,700
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770574MC-3533006CMS LBライトブルー513×568×906なし513スチールパイプ(22.2mm)/クロムメッキ
106,700
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770583MC-3533006CMS YGイエローグリーン513×568×906なし513スチールパイプ(22.2mm)/クロムメッキ
106,700
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770592MC-3533006CMS ORオレンジ513×568×906なし513スチールパイプ(22.2mm)/クロムメッキ
106,700
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770608MC-3533006CMS LGライトグレー513×568×906なし513スチールパイプ(22.2mm)/クロムメッキ
106,700
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770617MC-3533006CMS VLバイオレット513×568×906なし513スチールパイプ(22.2mm)/クロムメッキ
106,700
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770626MB-3537006BMS BKブラック640×568×906あり640スチールパイプ(22.2mm径)
106,700
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770635MB-3537006BMS LBライトブルー640×568×906あり640スチールパイプ(22.2mm径)
106,700
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770644MB-3537006BMS YGイエローグリーン640×568×906あり640スチールパイプ(22.2mm径)
106,700
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770653MB-3537006BMS ORオレンジ640×568×906あり640スチールパイプ(22.2mm径)
106,700
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770662MB-3537006BMS LGライトグレー640×568×906あり640スチールパイプ(22.2mm径)
106,700
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770678MB-3537006BMS VLバイオレット640×568×906あり640スチールパイプ(22.2mm径)
106,700
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770687MB-3537006CMS BKブラック640×568×906あり640スチールパイプ(22.2mm径)/クロムメッキ
121,400
82,980
91,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770696MB-3537006CMS LBライトブルー640×568×906あり640スチールパイプ(22.2mm径)/クロムメッキ
121,400
82,980
91,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770705MB-3537006CMS YGイエローグリーン640×568×906あり640スチールパイプ(22.2mm径)/クロムメッキ
121,400
82,980
91,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770714MB-3537006CMS ORオレンジ640×568×906あり640スチールパイプ(22.2mm径)/クロムメッキ
121,400
82,980
91,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770723MB-3537006CMS LGライトグレー640×568×906あり640スチールパイプ(22.2mm径)/クロムメッキ
121,400
82,980
91,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770732MB-3537006CMS VLバイオレット640×568×906あり640スチールパイプ(22.2mm径)/クロムメッキ
121,400
82,980
91,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする