JET INOUE(ジェットイノウエ)
角丸ワンマンアンドン ユニットナシ364×108×50
ボディはステンレス製
ホワイトアクリル板、ON/OFFスイッチ付!
光源ユニットが無いので多種多様なLEDモールランプや蛍光管などのお好きな光源をお使い頂けるので、工夫の仕方で車内電装効果バツグンです!
用途
内装パーツ
付属品
ホワイトアクリル板、ON/OFFスイッチ付
材質
ステンレス
長さ(mm)
スイッチ配線(内側):300、60各1本
厚さ(mm)
50
タイプ
角丸(15R)
寸法(幅W×高さH)(mm)
364×108
内容量
1個
注意
※蛍光灯ユニット等の光源は付属されておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13302189
524137
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください