GDジャパン
セーフティーシューズ
軽作業向けのセーフティーシューズ、樹脂先芯で26.0cm約290g軽量、アッパー素材はニットで通気性も良い。
用途
運送業、物流倉庫作業
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂製
材質(甲被)
ニット編みポリエステル
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
内容量
1足
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13303074
GD-833
24.5
3E
軽量、通気性
ホワイト
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13303090
GD-833
25
3E
軽量、通気性
ホワイト
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13303099
GD-833
25.5
3E
軽量、通気性
ホワイト
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13303108
GD-833
26
3E
軽量、通気性
ホワイト
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13303117
GD-833
26.5
3E
通気性、軽量
ホワイト
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13303126
GD-833
27
3E
通気性、軽量
ホワイト
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13303135
GD-833
28
3E
軽量、通気性
ホワイト
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13303144
GD-833
24.5
3E
通気性、軽量
ブラック
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13303160
GD-833
25
3E
軽量、通気性
ブラック
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13303169
GD-833
25.5
3E
軽量、通気性
ブラック
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13303178
GD-833
26
3E
通気性、軽量
ブラック
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13303187
GD-833
26.5
3E
軽量、通気性
ブラック
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13303196
GD-833
27
3E
通気性、軽量
ブラック
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13303205
GD-833
28
3E
軽量、通気性
ブラック
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13303004
GD-833
24.5
3E
通気性、軽量
イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
13303020
GD-833
25
3E
通気性、軽量
イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
13303029
GD-833
25.5
3E
軽量、通気性
イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
13303038
GD-833
26
3E
通気性、軽量
イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
13303047
GD-833
26.5
3E
軽量、通気性
イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
13303056
GD-833
27
3E
軽量、通気性
イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
13303065
GD-833
28
3E
-
イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
13303214
GD-833
24.5
3E
通気性、軽量
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
13303230
GD-833
25
3E
通気性、軽量
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
13303239
GD-833
25.5
3E
-
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
13303248
GD-833
26
3E
軽量、通気性
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
13303257
GD-833
26.5
3E
-
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
13303266
GD-833
27
3E
-
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
13303275
GD-833
28
3E
-
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください