薄型4STEPシェイプ

薄型4STEPシェイプ - ニーズ薄型4STEPシェイプ - ニーズ薄型4STEPシェイプ - ニーズ薄型4STEPシェイプ - ニーズ薄型4STEPシェイプ - ニーズ

発汗サウナ効果でしっかり発汗!理想のボディラインへ。
気密性を高める3層構造コルセットで体温をしっかり閉じ込め、気になるお腹まわりをサウナ状態にして発汗させます。
4段階のファスナーにはあえてボディサイズを記載することで、次のステップへの目標が目に見えて分かりモチベーション持続に役立ちます。
薄型で動きやすく家事やリラックスタイムに着用するだけでも発汗を促します。

用途エクササイズやダイエットに材質表側・裏側:ポリエステル100%/パイピング部:ナイロン82%、ポリウレタン18%/中地:スチレン-ブタジエンゴム質量(g)約650タイプ太もも用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×1.5×24洗濯方法手洗い太もも周り(cm)36~61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133033180-31436-002
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする