体幹加圧エクサベルト

体幹加圧エクサベルト - ニーズ体幹加圧エクサベルト - ニーズ体幹加圧エクサベルト - ニーズ

装着することで背筋の伸びた美姿勢をサポート。
体幹を意識させるクロスベルトを内蔵した肩甲骨まわりをサポートするベルト。腕を通すだけの簡単装着で、肩甲骨を引き寄せ姿勢をただし、体幹を感じることができます。
通気性のよいメッシュ生地を使用し、ムレにくく、アウターにも響きにくいので、トレーニング時はもちろん、普段使いもOKです。

用途エクササイズやダイエットに材質本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15%/本体ゴム部:ナイロン60%、ポリエステル40%洗濯方法洗濯機内容量1個
注意
※本製品は医療機器ではありません。疾病の治療用として使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アームホール(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133033540-31804-003Mアームホール約30~40
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
133033700-31804-004Lアームホール約40~50
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする