体幹加圧エクサインナー

体幹加圧エクサインナー - ニーズ体幹加圧エクサインナー - ニーズ体幹加圧エクサインナー - ニーズ体幹加圧エクサインナー - ニーズ体幹加圧エクサインナー - ニーズ

姿勢をただし、体幹を感じて引き締まったカラダ作りをサポートする、体幹加圧エクサインナー。
背中とお腹から伸びた中央のラインが身体の軸(体幹)を意識させ、ウエスト周りに配置した渦状の強圧ラインが気なるお肉を抑えてスッキリとしたラインをつくります。
両脇の背中に配置されたそれぞrの渦状の強圧ラインが肩甲骨を引き寄せ、胸をはった姿勢をサポート。
ズレ上がりにくいロングタイプなので、トレーニング時はもちろん普段使いにもおススメです。

用途エクササイズやダイエットに材質ナイロン70%、ポリエステル25%、ポリウレタン5%ブラック内容量1個
注意
※医療目的にご使用をしないでください。
※着圧機能のついた製品との併用は危険ですので、おやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応胸囲(cm)
洗濯方法
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133033790-31458-001M-L79~94洗濯機(パッドを取りはずしたうえでネット使用)64~77
オープン
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
133033880-31458-002L-LL86~101洗濯機(パッドを取り外したうえでネット使用)69~85
オープン
1,890
2,079(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする