ストレッチバックベルト

ストレッチバックベルト - ニーズストレッチバックベルト - ニーズストレッチバックベルト - ニーズストレッチバックベルト - ニーズストレッチバックベルト - ニーズストレッチバックベルト - ニーズ

さよなら猫背。人の印象を変える美しい姿勢メイクをサポートするストレッチバックベルト。
腕を通すだけのシンプル設計ながら、2重に交差するベルトが肩甲骨を中心に引き寄せ、背筋が伸び、胸を張った美しい姿勢へサポートします。
インナー感覚で手軽に着用出来、ワンタッチテープでベルトの幅も調節可能。引っ張る力の強弱を簡単に変えることができます。
S~Mサイズはお子様の姿勢矯正にもご使用いただけます。

材質本体(ゴム)部:ナイロン75%・ポリエステル25%、ワンタッチテープ部:合成皮革ベージュ質量(g)約37洗濯方法洗濯機(ネット使用)内容量1個
注意
※商品の構造上ご使用時にワンタッチテープの凸部が引っ掛かり衣類を炒める恐れがありますので、ニットやセーターなどを着用の際はご使用をおやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133035460-31437-013S-Mアームホール30~40・肩幅30~40
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
133035550-31437-014M-Lアームホール35~45・肩幅35~45
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする