曜日別特売

ドレスアップ姿勢フィットインナー

ドレスアップ姿勢フィットインナー - ニーズドレスアップ姿勢フィットインナー - ニーズ
(1件のレビュー)

ボディライン、ドレスアップ計画。引き締めて美しい着るだけでメリハリボディをサポートするインナー。
独自のクロスシェイプ構造で背中・骨盤・下腹を引っ張りながら引き締め、着圧も部位によって弱圧・中圧・強圧とメリハリをつけることで女性らしい美しいボディラインに整えます。
ストレッチ性、通気性に優れた上品なレース調の生地を使用し、ムレにくくアウターに響きにくい仕上がりです。取り外しのできるブラパット付(お洗濯時にはパットを外してください)。

材質本体パイピング部:ナイロン90%・ポリウレタン10%、裏側ベルト部:ポリエステル90パーセント・ポリウレタン10%、胸部裏地:綿100%洗濯方法洗濯機(ネット使用)内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133036860-33404-002ブラックL-LL11636×3.5×6286~101
オープン
1,890
2,079(税込)
11日以内出荷
133036950-33404-003ブラックLL-3L12539×3.5×6493~108
オープン
1,890
2,079(税込)
11日以内出荷
133037200-33404-005ベージュL-LL11636×3.5×6286~101
オープン
1,890
2,079(税込)
11日以内出荷
133037290-33404-006ベージュLL-3L12539×3.5×6493~108
オープン
1,890
2,079(税込)
10日以内出荷
133036770-33404-001ブラックM-L10734×3.5×6079~94
オープン
取扱い終了
133037040-33404-004ベージュM-L10734×3.5×6079~94
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-21
用途: 日常生活
サービス業

身長155で平均体重なので、バストサイズも確認してMサイズにしましたが、着用して1時間後胸に違和感あり。インナーのカップが上にずり上がり自分の胸が置き去りに! 何度戻しても、腕を動かすとすぐ上がってしまい、あきらめて、着替えました。このインナーが合うサイズの大人はいるのでしょうか?
一枚は着てしまいましたので残りの物は返品しました。びっくりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする