36V コードレスディスクグラインダ

36V コードレスディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ(最大)6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ内容量1台
注意
※G3610DC (NN)は電池・充電器を付属しておりません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13304027G3610DC (2XPZ)マルチボルトバッテリー(BSL36A18X)×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、ツールレスホイルガード、防振形サイドハンドル、スパナ、電池カバー、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、ケースアグレッシブグリーン
92,300
68,980
75,878(税込)
当日出荷
13304036G3610DC (NN)レジノイドフレキシブルトイシ、ツールレスホイルガード、防振形サイドハンドル、スパナ、ホイルワッシャ(ダイヤ用)アグレッシブグリーン
34,300
28,980
31,878(税込)
当日出荷
03470358G3610DC 2XPBZ蓄電池(BSL36A18X)×2、充電器(UC18YDL2)×1、レジノイドフレキシブルトイシ、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、システムケース3、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】ストロングブラック
92,300
68,980
75,878(税込)
当日出荷
08897020G3610DC NNBレジノイドフレキシブルトイシ、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】ストロングブラック
34,300
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13304027
2023-08-30
用途: コンクリートの開口.金属板の開口工事
いなば電器

bat.が共有なので他の工具と共に現場で重宝しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする