EARTH MAN
18V専用充電器
継ぎ足し充電OK
用途
18V専用充電器
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.8
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
75
出力電圧(V)
DC18
充電時間(分)
約90
アズワン品番
64-4076-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13304465
BC-180LiA
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください