EARTH MAN
ディスクグラインダー
しっかり握れる!スリムボディ
鉄工用オフセット砥石付!
補助ハンドル付!左右に付替可能!
用途
金属の研磨・バリ取りに
市販のディスクで様々な作業が可能!
付属品
鉄工用オフセット砥石
粒度
36
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13500
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
500
回転数(min
-1
[r.p.m])
約11000
最高使用周速度(m/s[m/min])
71.7(4300)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約255×120×100
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
定格時間(分)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13304474
DGR-100A
5.3
約1.6(付属品除く)
約2.3
100
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください