EARTH MAN
乾湿両用バキューム&ブロワ
サビに強く丈夫なステンレスタンク
ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途
ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに
こぼした水など液体の吸い込みに
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
10.3
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
1000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約330×345×660
吸込仕事率(W)
約140
集塵容量(L)
(乾式)約25
最大風量(m
3
/min)
約1.8
定格時間(分)
30
運転音(dB)
約83/m
吸水量(L)
(湿式)最大約17
真空度(kPa)
最大:約13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13304587
VCM-30STA
約4.8
約4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください