アルインコ
モノラルミニプラグ付きイヤホン
汎用のΦ3.5mmモノラルミニプラグ付きイヤホンです。
2ピン式のイヤホンマイクを使うトランシーバーや受信機など、多くの機種でお使いになれます。
定格出力(W)
0.1 (最大0.2)
電線長さ(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
32v@1.6kHz 0.2V
動作温度範囲(℃)
-25~+50
イヤホン形状
インナーイヤー型
内容量
1個
注意
※Φ2.5mmプラグのDJ-X2やDJ-X7など対応しない機種があります。ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13305147
EME-6
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください