頭皮と髪に優しいドライヤー「あせしらーず」

頭皮と髪に優しいドライヤー「あせしらーず」 - THANKO(サンコー)[電子機器]頭皮と髪に優しいドライヤー「あせしらーず」 - THANKO(サンコー)[電子機器]頭皮と髪に優しいドライヤー「あせしらーず」 - THANKO(サンコー)[電子機器]頭皮と髪に優しいドライヤー「あせしらーず」 - THANKO(サンコー)[電子機器]頭皮と髪に優しいドライヤー「あせしらーず」 - THANKO(サンコー)[電子機器]

暑い夏に髪を即乾。汗をかかない。頭皮ケア、キューティクルケアに最適。温風と冷風の2層の風が出るドライヤー。

用途暑い夏に髪を即乾。汗をかかない。頭皮ケア、キューティクルケアに最適。温風と冷風の2層の風が出るドライヤー。セット内容本体、日本語説明書質量(g)776定格電圧(V)AC 100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×285×110定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1130温風温度(℃)HOT:約85/WARM:約43(風量MAX/温度MAX/温風のみ運転時 室温33度)風量(m/min)HIGH:2.1立方、LOW:1.1立方(理論値)ケーブル長(cm)180音量(dB)HIGH:約85/LOW:約80(約10cm離したところから計測)(使用環境により異なります)内容量1個
注意
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※お子様の手の届かない所で保管・ご使用ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
※分解しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13305479TKHCHADR
4,800
4,790
5,269(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする