ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH)

ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH) - OWONハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH) - OWONハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH) - OWONハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH) - OWONハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH) - OWONハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH) - OWONハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH) - OWONハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH) - OWON
(6件のレビュー)

【3in1多機能設計】ハンディサイズの筐体にオシロスコープ・マルチメーター・波形発生器(波形発生器はSモデルのみ)を集約。これ1台で開発・実験・現場作業まで幅広く対応。
【幅広い帯域と高速サンプリング】25MHz~200MHz帯域(モデルによる)と最大1GSa/sサンプリングで、高速信号や突発波形を高精度に解析。
【高機能マルチメーター内蔵】20,000~24,000カウント分解能で電圧・電流・抵抗・容量・温度・導通チェックなど多彩な測定に対応。研究・教育・現場作業を効率化。
【携帯性とPC連携】コンパクト設計&約4時間連続駆動。USB Type-C充電・通信対応で、SCPIコマンドによるリモート制御やPCデータ連携も可能。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析ディスプレイ3.5インチLCDメモリ長さ8K
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
分解能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69397365HDS2411台-18ビット
15,000
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
13488328HDS2421個402ch8ビット
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13488337HDS242S1個40オシロスコープ2ch + 波形発生器1ch8ビット
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69397381HDS2711台-18ビット
17,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
13488346HDS2721個702ch8ビット
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13488355HDS272S1個70オシロスコープ2ch + 波形発生器1ch8ビット
26,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13488364HDS21021個1002ch8ビット
29,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13488380HDS2102S1個100オシロスコープ2ch + 波形発生器1ch8ビット
36,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63313507HDS22021台2002ch8ビット
42,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
63313516HDS2202S1台200オシロスコープ2ch + 波形発生器1ch8ビット
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
72912406HDS251台-2垂直分解能:8ビット
15,000
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
72912415HDS25S1台-2垂直分解能:8ビット
17,000
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: リピート
卸売・小売業

職場で2回目のリピート購入です(型式:HDS242)。
ハンディ型で持ち運びやすく、現場で波形確認と簡易測定を1台で済ませられる点が便利です。表示も見やすく、操作も慣れるとスムーズに使えます。必要十分な性能でコストパフォーマンスが高く、ちょっとしたトラブル解析や点検用途には非常に助かっています。日本語マニュアルも公式HPからダウンロードでき、導入時の不安が少ないのも良かったです。ネット上の評判どおり安心して使える機種だと思います。発送も早かったので、助かります。

2025-03-12
用途: そこまでちゃちく無い
国立大学法人島根大学教育・研究機関

ハンディに使えるオシロを探してたので買ってみた。価格から大きな期待はしていなかったが、私の用途(パルスのタイミングを見る)には十分。気軽に持ち歩けるので大変良い。それ以上の使い方は期待できないが。

1が参考にしています
対象商品 : 13488328
2023-09-06
用途: 電源回路の修理
卸売・小売業

OWONのホームページに問い合わせしたら、正規品のためすぐに日本語取扱説明書をメールで送ってくれました。対応が早いです。

1が参考にしています
対象商品 : 13488346
2023-01-12
用途: 電気試験・調査
サービス業

現場で使用するのにコンパクトなものを探していました。程よいサイズで使い易そうです。

1が参考にしています
対象商品 : 13488337
2023-10-29
用途: 正弦波、矩形波識別

23,06、10のレビューにもありますが、やはり英語のマニュアルのみです。モノタロウ経由での購入に違いが有るのが理解できません。

1が参考にしています
対象商品 : 13488364
2023-06-10
用途: 設備点検

日本の正規代理店を経由していない「並行輸入品」が届きました。
取扱説明書も英語表記の物だけです。
(国内正規代理店を経由していれば日本語の取扱説明書を入手できるようです)。
商品説明欄に「並行輸入品」である記載がありませんので、ものすごく不満です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする