LEPLUS NEXT
Google Pixel 7 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ 極薄0.2mm 指紋認証対応 スーパークリア
【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6662586号】【指紋認証対応】極薄0.2mm/超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
付属品
アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス
サイズ(inch)
6.3
対応機種
Google Pixel 7
特性
ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13307274
LN-22WP1FG02
¥
2,264
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください