LEPLUS NEXT
Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 軽量PUレザーフラップケース「Twoal」 キャメル スタンド機能 手帳型 ストラップホール付
サイドベルトがバイカラーになった遊び心ある手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/すぐ取り出せてかさばらないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ストラップホール搭載
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
色
特性
タイプ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13307728
LN-22WG1BLPCA
Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18
キャメル
マグネット付、ポケット付、スタンド機能、ストラップホール付
手帳型
PUレザー
¥
2,280
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください