スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」ベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け

スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」ベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」ベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」ベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」ベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」ベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」ベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」ベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」ベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXT

端末やケースを選ばず装着できる多機能ネックストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/首に負担をかけにくい直径5mmの丸紐を採用/ViAMO freelyとお揃いカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様/スマホ以外にも使えるストラップパーツ付属

仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のケース・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケース・やわらかい素材/薄型・充電口が丸空き設計材質ポリエステル+亜鉛合金厚さ(mm)【挟み込みシート】約0.61質量(g)約34.2ストラップ長(mm)~約70太さ(mm)【ショルダーストラップ】約5内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13307859LN-SS03WHミルクホワイト
1,436
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13307868LN-SS03GYダークグレー
1,436
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13307877LN-SS03LGYライトグレー
1,436
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13307886LN-SS03PKダスティピンク
1,436
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13307895LN-SS03LBLライトブルー
1,436
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13307904LN-SS03NVネイビー
1,436
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13307920LN-SS03PPラベンダー
1,436
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13307929LN-SS03BGベージュ
1,436
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13307938LN-SS03GRビリジアン
1,436
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする