曜日別特売

ウェーブクッション

ウェーブクッション - カーボーイウェーブクッション - カーボーイウェーブクッション - カーボーイウェーブクッション - カーボーイウェーブクッション - カーボーイウェーブクッション - カーボーイウェーブクッション - カーボーイウェーブクッション - カーボーイ

クッション性が高く、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。
専用両面テープ付きで簡単に取り付けられます。
好きな幅や長さにはさみで簡単にカットできます。

用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状ウェーブ厚さ(mm)0.8寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)8×200×0.8内容量1巻
注意
※サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13308175BS61アイボリー
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
13308184BS62ブラウン
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする