カーボーイ
安心クッションL字型900mm 木目
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。
耐摩耗性にも優れています。
家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途
家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
L字型
全長(mm)
約900
色
木目ホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※両面テープは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13308288
766
37
9
小
31
100
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13308297
767
24
6
細
22
50
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13308306
768
18
4
極細
15
25
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください