カーボーイ
窓ストッパー
窓の開け幅を固定し、お子さまが外に出られないようにしながら、換気用に窓を開けることができます。
両面テープで簡単に取り付けできます。
用途
窓の換気に使用します。
色
透明
材質(本体)
ポリカーボネート
寸法(縦×横×高さH)(cm)
約16.5×5.8×0.8
材質(部品)
バネ/スチール
内容量
1個
注意
※引き戸の開け幅(10cm~15cm)を決め、お子さまの手の届かない位置に取り付けてください。
※取り付ける窓のすき間が10mm以下の場合は取り付けできません。
※すりガラス、模様ガラスなど表面が平滑でないガラスには取り付けできません。
※人の出入りがある窓へは使用はしないでください。誤って施錠されてしまうと室内に入れなくなる場合があります。
本商品は防犯対策商品ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13308376
BS57
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください