カーボーイ
コンセントガード
コンセント全体をカバーして、お子さまのいたずら事故、ケガなどを予防します。
コンセントカバーをする事でホコリの侵入を防ぎます。
ストップ構造のため、コンセントカバーは開けた状態で止まります。
用途
コンセントにカバーを取り付けて安全対策!
色
白
材質(本体)
ABS樹脂
材質(テープ)
両面テープ/アクリル系粘着剤
寸法(縦×横×高さH)(cm)
約13×7.1×6.6
材質(部品)
ネジ/スチール
内容量
1個
注意
※濡れた手で取り付けや取り外しをしないでください。
※コンセントに差し込んだ際ゆるい場合は使用しないでください。
200ボルト以上のコンセント口には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13308394
BS59
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください