ルミカ
防災用ルミカライト
防災用の発光ライトです。暗闇で役に立ちます!
地震、停電に!非常灯や危険箇所のマーカーに最適です。
火、電気は不要!折り曲げるだけで光ります。
用途
停電時の代用灯!危険箇所の目印!常備灯、備蓄用に!夜のウォーキングなどの安全対策商品です。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、ガラス
注意
※この商品は使い切りです。※何度も曲げないでください。発光液がもれる場合があります。※処分する際は分別方法が地域によって異なる場合がありますので、お住まいの地域の分別マニュアルに従って適切に処分してください。(品名:ケミカルライト)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法(Φ×mm)
材質(液体)
発光時間(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13308437
E75312
1セット(5本)
イエロー
14~18×190
フタル酸エステル、グリコールエーテル、クエン酸エステル、安息香酸エステル、ショウ酸エステル、過酸化水素2%未満、蛍光色素
約1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
13308446
E75313
1セット(10本)
グリーン
4.5×37
フタル酸エステル、グリコールエーテル、クエン酸エステル、安息香酸エステル、ショウ酸エステル、過酸化水素3%未満、蛍光色素
約4~6
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
13308455
E75314
1セット(10本)
レッド
4.5×37
フタル酸エステル、グリコールエーテル、クエン酸エステル、安息香酸エステル、ショウ酸エステル、過酸化水素4%未満、蛍光色素
約4~6
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください