Panasonic(パナソニック)
LED一体型 ベースダウンライト
LED一体型のダウンライト。すっきりとした外観と高い消費効率。
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
仕様
配光:斜天井非対応
構造
高気密SB形
制御
位相制御式:2線式
枠の色
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
色温度(K)
6200~2700
光源色
シンクロ調色(昼光色~電球色)
光源寿命
40000時間
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
80
調光率(%)
100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
埋込高(mm)
80
傾斜天井取付角度(°)
55
LED交換
不可
電源ユニット
LED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
(昼光色/電球色)9/7.9
(昼光色/電球色)6.4/5.6
明るさ
60形ダイクール電球1灯器具相当
60形電球1灯器具相当
100形ダイクール電球1灯器具相当
100形電球1灯器具相当
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
消費電力(W)
ランプの種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13308638
LGD1100LU1
(昼光色/電球色)6.4/5.6
LED一体型
75.7
(100V)0.11
60形電球1灯器具相当
¥
18,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13311526
LGD1200LU1
(昼光色/電球色)6.4/5.6
LED
75.7
(100V)0.11
60形電球1灯器具相当
¥
20,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13308647
LGD3100LU1
(昼光色/電球色)9/7.9
LED一体型
77.7
(100V)0.15
100形電球1灯器具相当
¥
20,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13311544
LGD3200LU1
(昼光色/電球色)9/7.9
LED
77.7
(100V)0.15
100形電球1灯器具相当
¥
23,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13311517
LGD1120LU1
(昼光色/電球色)6.4/5.6
LED
88.2
(100V)0.11
60形ダイクール電球1灯器具相当
¥
24,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13311535
LGD3120LU1
(昼光色/電球色)9/7.9
LED
90
(100V)0.15
100形ダイクール電球1灯器具相当
¥
27,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください